曜日別特売

家庭鍬 柄

家庭鍬 柄 - 浅香工業家庭鍬 柄 - 浅香工業家庭鍬 柄 - 浅香工業

厳選素材使用

用途交換用の鍬の柄材質天然木全長(mm)1050質量(g)約500頭部寸法(mm)40.5×26.5mm角形状手元寸法(mm)32×26.5mm小判形状内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1022783193611
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

家庭鍬の柄 交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする