曜日別特売

ハンマー柄

ハンマー柄 - 浅香工業ハンマー柄 - 浅香工業

厳選樫材を使用しているので、丈夫です

用途厳選樫材を使用しているため、折れにくい種類ハンマー柄全長(mm)900質量(g)500株寸法(mm)33×24手元寸法(mm)32×23(小判)材質天然木内容量1本
注意
柄の先端をハンマー本体の差込口に合わせ削って頂き、別途クサビを打込んで頂く必要があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10227847900
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

ハンマーの柄 交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする