曜日別特売

FG ホームピック 柄共

FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業FG ホームピック 柄共 - 浅香工業
(6件のレビュー)

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。

用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228127154987900
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10228136154988450
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 農作業
製造業

到着後、早速庭にある昔からの根っこを除去すべく砕いていたところ、開始たった10分で柄が折れてしまった。こんなもん?なんですかね?(笑)

対象商品 : 10228127
2024-07-14
用途: 樹木の作業に使用。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

根切りの作業時等に使用します。
女性でも使いやすい商品です。

対象商品 : 10228127
2023-06-11
用途: 土木作業
農・林・水産業

1.5 kgタイプを所有しており,一回り小型の1 kgのものを購入しました.購入時には,柄の材質を確認したところ,天然木で価格も安価でしたので,これを選びました.使い始めたばかりですので,屋外使用の耐久性についてはわかりませんが,様子を見つつ使っていきたいと思います.

対象商品 : 10228127
2018-05-31
用途: 穴掘り
建設業・工事業

4~5㎏のツルハシを使っていると重くなるので丁度良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10228127
2017-08-20
用途: 農作業

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

1が参考にしています
対象商品 : 10228136
2015-08-17
用途: 雑草駆除
杜の舟

片手で兆時間持つにはちょっとヘッドが重い。
仕様は頑丈で申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする