浅香工業
キャリーボーイ
板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)
用途
荷物運搬
仕様
タイヤ材質/BR
寸法(mm)
H1,200×W502×D542mm
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
180
耐荷重(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10228242
ACB-150ST
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください