業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。
起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応
環境性&耐久性向上
コンパクト収納
大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動
使用水量約85%節約
水道圧の約35倍
可変ノズル



吐出水量、吐出圧力ともに非常に満足しています。原料粉塵の多い食品工場の天吊型パッケージエアコン熱交換器(フィン)洗浄では重宝しています。ポンプもタフで、さすがマキタと思いました。エアコンが壁際に設置されている場合の洗浄では付属のガンランスが長く作業しにくい為、他社のガンと組み合わせて使用しています。マキタ独自のショートランス型ガンが販売されればぜひ購入したいです。