曜日別特売

締機取替ワイヤー

締機取替ワイヤー - スリーエッチ締機取替ワイヤー - スリーエッチ締機取替ワイヤー - スリーエッチ
(5件のレビュー)
ワイヤー長さ(m)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10243466NT-10008
2,750
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10243457NT-7006
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03722241EA988XB-1056
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03722241EA988XB-10510243457NT-700EA988XB-105 締機取替ワイヤー スリーエッチ 10243457締機取替ワイヤースリーエッチ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243466
2020-01-31
用途: 農作業に
農・林・水産業

ワイヤーだけ交換できると知らず、モノタロウにあり即購入しました。

対象商品 : 10243457
2016-05-31
用途: ワイヤー取り替え用

ワイヤーを交換すると 新品みたいで いいです。

対象商品 : 10243457
2015-05-24
用途: トラックの積み荷に使用

簡単に交換できます。
コスパがいい。

対象商品 : 10243466
2013-04-09
用途: 交換用

安くて満足です。

対象商品 : 10243457
2015-08-28
用途: 車両のひっぱり

車両の鈑金に車を固定する為、フックが弱すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする