ライフソー木工ペッカ替刃

ライフソー木工ペッカ替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(2件のレビュー)

替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。

適合替刃
木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175
クラフト145・電工ペッカー90
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様替刃板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃わたり(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023312430208150
1,150
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
1023313330209210
1,210
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
102331153020780
1,080
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ライフソー木工ペッカー 紹介ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10233115
2015-10-14
用途: 壁の開口工事

電気工事のスイッチ、コンセント、換気扇の開口の際に使用しています。
木工用は、コンパネがよく切れるので、
重宝しています。
もちろん、ボード開口にも使用しています。

対象商品 : 10233115
2014-02-03
用途: 薔薇の剪定作業
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味抜群、細いところにも対応しますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする