曜日別特売

No.4L ロングドリル

No.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエムNo.4L ロングドリル - スターエム
(1件のレビュー)

240mm以上の深い穴向き。

全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023564499六角軸99
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
102356531212六角軸1012
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
102356621515六角軸1215
3,060
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
102356711818六角軸1218
3,670
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
102356872121六角軸1221
4,380
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
102356962424六角軸1224
5,240
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
660789584L-0606丸軸5.76
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
660789674L-0707丸軸6.77
2,450
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
660789764L-0808六角軸88
2,450
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
660789854L-10010六角軸1010
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
660789944L-11011六角軸1011
2,450
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
660790034L-13013六角軸1013
3,060
2,598
2,858(税込)
当日出荷
660790124L-19019六角軸1219
3,940
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
660790284L-22022六角軸1222
5,240
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10235671
2022-02-24
用途: 木材への穴あけ

梁せいのある木材にM16ボルト用の穴を開けたくて購入しました。
しっかりまっすぐ開けたい場合にはドリルスタンドを使っています。
商品の全長が400なので、例えば390mmの桁に穴を開けたい場合は両側から穿孔する必要があるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする