曜日別特売

No.10 ツーバイビット ショート

No.10 ツーバイビット ショート - スターエムNo.10 ツーバイビット ショート - スターエムNo.10 ツーバイビット ショート - スターエムNo.10 ツーバイビット ショート - スターエム

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。
従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!
穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。

用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)190シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)135適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023586310S-1801818
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1023587210S-2102121
3,240
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
1023588110S-2402424
3,790
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
1023589710S-2702727
4,510
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする