スターエム
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途
ボルト・ナット・座金の埋め込み用に
全長(mm)
ガイド/114、ドリル/205、カッター/95
シャンク径(Φmm)
ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13
外径(Φmm)
40
有効長(mm)
ガイド/70、ドリル/160
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236405
18×40
超硬アール座掘錐用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×40
18
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
10236414
21×40
超硬アール座掘錐用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×40
21
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
10236423
24×40
超硬アール座掘錐用ドリル24mm/ 六角レンチ
24×40
24
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください