曜日別特売

No.36D ダイヤモンド自在錐

No.36D ダイヤモンド自在錐 - スターエムNo.36D ダイヤモンド自在錐 - スターエム

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
バーを取り替えると最大300mmに。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。

穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236536セット
21,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする