曜日別特売

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット - スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット - スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット - スターエム
(10件のレビュー)

ワンランク上の仕上り!
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。

長さ(mm)25(木栓最大長さ)適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
長さ(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102366153×9×93六角軸6.3525(木栓最大長さ)皿取:内錐3×外錐9mm/ 埋木:9mm
6,490
5,498
6,048(税込)
当日出荷
102366243.5×10×103.5六角軸6.3525(木栓最大長さ)皿取:内錐3.5×外錐10mm/ 埋木:10mm
7,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
102366334×10.5×10.54六角軸6.3525(木栓最大長さ)皿取:内錐4×外錐10.5mm/ 埋木:10.5mm
7,480
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ワンランクUPの仕上り】木製品づくりには絶対コレ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236615
2024-02-26
用途: 大工作業一般
卸売・小売業

綺麗に仕上がり大満足です。ダボとペーパーでの仕上がりとは歴然の差ですね。

対象商品 : 10236615
2020-01-05
用途: TV台のダボ穴、木ねじ下穴
製造業

使いやすいが木ねじ下穴は使用方法を少し説明する必要あり。

対象商品 : 10236615
2019-05-13
用途: 日曜大工での家具の製作
その他業種

なら材、SPF材で使用しました。埋木は柔らかいSPF材できれいに出来るか心配でしたが、すごくきれいに取れました。切れ味が良く、すっぽり入る埋め木が出来て、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10236615
2019-04-29
用途: 家具のビス穴ダボ
その他業種

楢材でスツールを製作し、共材でダボを作りました、
切れ味良く、サクサクきれいなダボが作れ、綺麗に仕上がりました。満足。

対象商品 : 10236615
2019-04-14
用途: ネジ穴の埋木
ORIGIN WORKS製造業

切れ味は大変良かったです。ナラの硬い材料でしたが、簡単に埋木ができました。

対象商品 : 10236633
2017-07-02
用途: 家具製作
宮内建材

さすが専用品!丸棒とドリルではマネできません。少し値段が高いが、それだけの価値はあります。「ビシッ」と決まります!

1が参考にしています
対象商品 : 10236615
2017-09-16
用途: コーススレッド枕頭用

切れ味に不満はありません。消耗した場合、各パーツごとに別々に購入できるのがありがたいです。

対象商品 : 10236615
2018-03-20
用途: 木材加工

安い割にしっかりとしてて使い易かった。また買いたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする