曜日別特売

No.75L 六角軸ロング下穴錐

No.75L 六角軸ロング下穴錐 - スターエムNo.75L 六角軸ロング下穴錐 - スターエムNo.75L 六角軸ロング下穴錐 - スターエム
(3件のレビュー)
用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237306416544100
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10237315518055115
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10237324618066115
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237306
2019-07-08
用途: 木材の下穴開け
製造業

これは気に入ってます。色々ある下穴開けの中でも、これは穴あけカスの排出に優れていて、作業性が良いです。おススメです。

対象商品 : 10237315
2018-05-08
用途: 木のビスの下穴
株式会社コミヤマ環境

無垢材の木材で長いビスだがその分の長さのきりなので奥まで楽のビスが打てました

対象商品 : 10237306
2018-10-23
用途: 強度が心配ですが満足です
サービス業

長いねじくぎの下穴に使用しました。細い部分が長いのでしっかり刺さるまでは少しぐらぐらします。強度的に硬めの木にあけるとすぐ折れてしまいそうに思えます。今回は2×4の穴開け程度なので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする