土牛
エルパネ
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
390
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
152
頭質量(g)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255935
すべり無
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255944
すべり止
¥
3,720
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください