土牛
巾広トンカチ
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(mm)
24×24
頭の全長(mm)
132
頭質量(g)
460
刃幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256032
24
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください