土牛
角柄グラスパネ
土牛角柄グラスパネはグラスファイバーのロービング材を主材料にしているため大変強靭です。
※エポキシ系接着剤で柄付されており引抜強度2.3t以上を有します。
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256127
00154
27
390
小 すべり無
128
550
¥
3,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10256136
155
27
390
小 すべり止
128
550
¥
3,730
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10256145
00156
29
390
中 すべり無
137
650
¥
3,730
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10256154
157
29
390
中 すべり止
137
650
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10257055
00572
25
380
小小 すべり無
127
500
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10257064
00573
25
380
小小 すべり止
127
500
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください