土牛
ステン両口玄能
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
柄付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
頭の全長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256391
小
28×25
90
350
¥
11,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10256407
大
33×30
95
562
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください