土牛
バラシハンマー
(1件のレビュー)
全長(mm)
355
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
頭径(Φmm)
主な用途
サイズ
種別
頭の全長(mm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256951
中 すべり止
1個
仮枠ハンマー
29
仮枠作業
中 すべり止
-
108
650
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10718696
小 すべり止
1個
仮枠ハンマー
-
仮枠作業
小
すべり止
-
-
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48660379
544
1本
-
-
-
-
-
102
550
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48660388
542
1本
-
-
-
-
-
108
650
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください