土牛
グラタン
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
340
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
頭の全長(mm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10257344
中 すべり止
29
中 すべり止
137
630
¥
3,880
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10257353
小 すべり止
27
小 すべり止
128
540
¥
3,790
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください