グラス八角玄能

グラス八角玄能 - 土牛グラス八角玄能 - 土牛グラス八角玄能 - 土牛グラス八角玄能 - 土牛
(2件のレビュー)
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1025756322533022×2075390225
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1025757230033024×2284450300
3,020
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1025758137536026×2392600375
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1025759745036028×2498660450
3,670
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10257572
2021-04-30
用途: 現場使用

現場よりの希望で購入しました。有名な?(高級な?)ものらしく喜んでいました。注文から1週間要しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10257563
2017-02-17
用途: たたくとき

黒グラス柄八角玄能磨きを買おうとしたのですが、在庫が無かったのでこれにしました。
色以外何が違うのかわからないけど自分はこれで満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする