カボチャ玉打診棒

カボチャ玉打診棒 - 土牛
(2件のレビュー)

異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。

種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転異型球シャフト8段伸縮内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10260196レギュラー20190~740レギュラー
7,580
6,798
7,478(税込)
当日出荷
10257983ロング-240~1190ロング
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260196
2014-05-20
用途: タイル外壁補修工事の折、浮きタイルの確認に使用する。

現在土牛のカボチャ型と某社の6角型を使用しているが、精度の高い浮き判定には6角型が適している。カボチャ型では微量の浮きが判定できない場合がある。
特許の関連があるのかどうか不明であるが、出来れば6角を提供してもらいたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10260196
2014-06-12
用途: タイル張り後の打診検査
株式会社 雨宮商事

頭が回転するため今までのものより減りが少ないと思います。
よく音をひろってくれるように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする