曜日別特売

ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)

ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) - 土牛ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) - 土牛ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) - 土牛
(2件のレビュー)

リングが可動式
腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。

用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85材質SUS401内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258753F-4035
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
10258762F-4150
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10258762
2023-12-30
用途: 山林作業
松ちゃん 日本みつばち農・林・水産業

ベルト幅よりやや広い間口だった為に、重心が取れずにハンマーが落下してしまいます。平場の作業や、しゃがみ込む姿勢にならない作業であれば問題なく使えると思いました。

対象商品 : 10258762
2022-10-20
用途: 大工工事時
不動産業

工事の時にインパクトを腰ベルトにぶら下げ用に使用。
インパクト専用のホルダーより、汎用性が高く、インパクト以外のものもぶら下げることができるため、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする