曜日別特売

レザーソー180 厚刃

レザーソー180 厚刃 - レザーソー
(2件のレビュー)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。
用途が広く小回りの利く便利鋸。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。
さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。
先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。
竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。
画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。

用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253126本体 293
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253126
2023-04-18
用途: 大工内装工事
ウメヤス建築

こちらは リピートです。
一番使いやすく 丈夫なので毎回こちら購入しています

2021-02-28
用途: 木工
製造業

背金が短くて良いです。薄刃も持っていますがが、背金が長くても邪魔にならないと言うことはあまり無く非常に不便でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする