曜日別特売

青雲作ブルーハード小目

青雲作ブルーハード小目 - レザーソー青雲作ブルーハード小目 - レザーソー青雲作ブルーハード小目 - レザーソー青雲作ブルーハード小目 - レザーソー青雲作ブルーハード小目 - レザーソー青雲作ブルーハード小目 - レザーソー青雲作ブルーハード小目 - レザーソー

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。

用途一般木材・細工両刃・細工仕上用刃長(mm)240全長(mm)580ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)トラスコ品番769-1661質量(g)185板厚(mm)0.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253345本体 651
5,550
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする