曜日別特売

レザーソー180薄刃 替刃

レザーソー180薄刃 替刃 - レザーソーレザーソー180薄刃 替刃 - レザーソー
(8件のレビュー)
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ切り幅(mm)0.51ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22刃長(mm)180板厚(mm)0.3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253555替刃S-2901800.31.5(寸20枚目)
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253555
2023-04-14
用途: 建具加工時
株式会社FJT建設業・工事業

建具の戸首など加工する際に使用しております。先まで鋸目があるので細目加工に適しています。

対象商品 : 10253555
2021-06-23
用途: メラミン切り
建設業・工事業

薄刃なのでバリも出ずにメラミンがきれいに切れます。重宝しています。

対象商品 : 10253555
2020-11-22
用途: 精密木工加工
尚美学園大学情報表現学科林研

精密な木工加工に重宝していたが、誤って金属部分に触れて刃こぼれしたので交換した。
精密なだけに、使用には注意が必要。新品の切れ味が復活できてありがたい。

対象商品 : 10253555
2020-08-16
用途: 趣味の木材、竹細工作りで細部の切り込み等にに使用している

この商品は歯の取り替えが出来るうえ、切れ味も良く
何ら問題無く使えている。

対象商品 : 10253555
2019-08-17
用途: リフォーム
創愛ホーム

最高の切れ味。
一本持って損はないです。これまでずっと愛用しています。

対象商品 : 10253555
2018-10-31
用途: 材木の正確なカット
アトリエ エムズ コンセプト

愛用している。
正確なカットをするときなどに重宝している。
先端が丸く、面に始めから切り込むこともできる。

対象商品 : 10253555
2017-03-02
用途: 尺八制作・竹細工用
工房藤音

先丸にする必要はあまりないのでは。先まで直のものは別に販売されているのかな?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10253555
2013-06-16
用途: 木工に使用
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

これまで使っていた刃の交換用として購入しました。 薄刃なので変形しやすく、取り扱いには注意が必要ですが、ノコの幅が薄いのでロスが少なくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする