曜日別特売

接地3P20Aゴムプラグ

接地3P20Aゴムプラグ - 明工社接地3P20Aゴムプラグ - 明工社
(12件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10241357MP2526
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 製造設備に使用
製造業

設備修繕用に購入、長期使用でプラグ部のゴム劣化でボロボロに
なってしまうので定期交換が必須です。

対象商品 : 10241357
2018-12-13
用途: メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品 : 10241357
2018-11-16
用途: コンセント交換を行いました
電気・ガス・熱供給・水道業

特に不具合無く交換し使用中です。交換前の物はボロボロでしたので、当たり前ですがかなり見栄え良くなりました.

対象商品 : 10241357
2018-09-09
用途: 三相電気の差し込み交換

屋内用の差し込みが一部破損していましたので、この度取り替えることにしましたが問題なく交換作業ができました。

対象商品 : 10241357
2018-09-05
用途: 扇風機のコンセント
農・林・水産業

満足しています。
安くて、サイズが、ちょうどいいです

対象商品 : 10241357
2018-07-09
用途: 機械の交換部品
株式会社内山製作所

特に不具合はない。普通につかえている。価格をもっと安くして欲しい。

対象商品 : 10241357
2017-04-25
用途: 三相機械に使うため
石島商事株式会社卸売・小売業

品質がとてもいいです、また注文しますので、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 10241357
2018-10-18
用途: 機械電源のコンセントに使用

ホームセンターより安く購入でき問題無く使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする