オーエッチ工業
フラット板金ハンマー
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途
あらゆる鈑金作業に活躍!
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
タイプ
横ナラシ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10105304
FBYS-03
24
290
#1/4(小)
97
150
¥
22,305
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
10105313
FBYS-05
28
300
#1/2(小)
108
220
¥
24,775
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
10105286
FBY-05
40
300
#1/2
108
250
¥
24,775
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
10105322
FBYS-07
32
300
#3/4(小)
112
320
¥
27,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
10105295
FBY-07
42
300
#3/4
112
350
¥
27,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください