コンパクトツール
ダブルアクションサンダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)
10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレット
G 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
250×90×123Φ
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10105347
935C-LPS
のりタイプ
89
¥
54,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10105356
935C-MPS
マジックタイプ
89
¥
54,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10105365
935CD-LPS
のりタイプ
78
¥
59,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
10105374
935CD-MPS
マジックタイプ
78
¥
59,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください