トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) - ライト精機トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) - ライト精機トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) - ライト精機

SUPER トリマ・ルータービット
カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。

用途
トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
10
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼称
寸法K(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10248795TR-20201160°60
5,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02274177TR-44181775°75
6,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする