SUN UP
ドリルビットセット
チタンコーティングで切れ味持続
セット内容は、1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。
用途
木材・樹脂などの穴あけに。
材質
HSS鋼(チタンコーティング)
軸径(Φmm)
6.35
本体質量(g)
135
本体サイズ(mm)
L123×W92×H・D10
内容量
1個(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182688
26585
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください