ライト精機
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)
70
材質
超硬
刃長(mm)
24
寸法S(mm)
31
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248883
TR-32
8
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10248892
TR-34
12
¥
5,200
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください