六角軸ヒンジドリル

六角軸ヒンジドリル - ライト精機
(2件のレビュー)

きれいな木ネジ止め実現!
斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。

仕様
使い方
ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249066JK-20L
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249066
2022-12-14
用途: アルミサッシビスの下穴

他社製品に比べ多少値段が高いですが、構造が簡易なためトラブルが少ない。
簡易な構造により、木くずが詰まりにくい。
マイナス点はドリル部分の交換ができないところ

対象商品 : 10249066
2014-09-14
用途: 手すりの取り付けに使用しました
リフォームのマツハシ

通常は下穴をあけないで作業をするのですが 作業環境が悪く 正面からビスをとめられないため 下穴をあけるのに利用しました
今回の作業者は インパクトドライバーの扱いに しょしんしゃでしたが 正確に中心に打てたので 結果的には 早くて正確な作業ができました  欲を言えば 芯出しのためのキリの長さが もう少し長いと いい時もあると思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする