曜日別特売

自由錐 替刃

自由錐 替刃 - 神沢自由錐 替刃 - 神沢自由錐 替刃 - 神沢自由錐 替刃 - 神沢
(2件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
穴あけ範囲(Φmm)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252557K-101-2A薄板用刃物工具鋼30~120K-101
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
10252575K-102-2B厚板用刃物工具鋼30~120K-102
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10252593K-103-2C超硬チップ付用超硬チップ30~120K-103
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
10247212K-150-2K硬質建材用超硬チップ25~130K-150
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10252672K-150-2K硬質建材用超硬チップ25~130-
2,620
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10252672K-150-210247212K-150-2K-150-2 自由錐 替刃 神沢 10247212自由錐 替刃神沢1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252575
2017-03-15
用途: 交換部品として購入しました。

主に合板に穴を開けたり、小さな円盤を取るために使用しています。以前から使用していたものが切れなくなり、自分で研いでみたのですが今ひとつの切味だったので、価格も安かったので替え刃のみを購入しました。

対象商品 : 10252575
2016-10-02
用途: 穴あけ
サービス業

いつも穴あけに使っています。品物は間違いなくいい品です。消耗品なので安くして頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする