曜日別特売

ハンディソー No.2

ハンディソー No.2 - 神沢
(1件のレビュー)

作業に応じて刃の長さ調節ができます
両面使える兼用鋸刃

用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252733K-402
990
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252733
2023-04-01
用途: 鉄部品の切断時

グラインダーが入らず電動工具が使えない場所での切断で大いに役に立った。
幅が狭く鋸は両面使用できるので重宝してます。
鋸として切断できる範囲が広くないので力が入り易く楽に切断できた所だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする