座ぐり錐

座ぐり錐 - 神沢座ぐり錐 - 神沢
(2件のレビュー)

様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに
穴あけサイズの調整可能

用途木材などに穴あけ深さ(mm)100まで適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247291K-30322~50
9,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
10247307K-30434~80
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247307
2024-06-10
用途: 木材を長ボルトで接合、組み立てる際のボルト孔のアタマ落としに使えます
建設業・工事業

表題の通りですが、木材を長ボルトで接合、組み立てる際のボルト孔のアタマ落としに使えます。これをドリルでやろうとすると、かなり径の大きな刃を用意する必要があります。ボルトサイズによっては規格外?こちらであれば、フリーサイズで口径が調節出来ます。(100㎜までですが)

1が参考にしています
対象商品 : 10247291
2017-04-29
用途: フードタッパーの穴あけ
農・林・水産業

日曜DIYでフードタッパーに電子部品を入れて簡易防水&防塵するため、ケーブルの通し穴を作る用途で購入。
一本で様々な大きさに対応できるのは、予算や収納場所が少ない一般人には助かります。
ですが構造的に歯の数が少ないので、耐久度はそこまで良くなさそう。
業務などで数をこなすのであれば、通常のホールソー等のほうが持ちは段違いに良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする