曜日別特売

純綿水糸

純綿水糸 - たくみ純綿水糸 - たくみ純綿水糸 - たくみ純綿水糸 - たくみ純綿水糸 - たくみ
(6件のレビュー)

純綿糸だから滑らずしっかり結べる
綿100%

用途測量用に、料理に、タコ上げに長さ(m)100材質純綿糸内容量1個
全13種類を絞り込む
糸の太さ(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
糸の太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38042785No.4約0.8
オープン
159
175(税込)
当日出荷
38042794No.5約0.9
オープン
239
263(税込)
当日出荷
38042803No.6約1.0
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38042821No.8約1.2
430
289
318(税込)
当日出荷
38042837No.10約1.4
オープン
379
417(税込)
当日出荷
10245916No.6約1.0
250
取扱い終了
代替品有
10245943No.10約1.4
380
取扱い終了
代替品有
10245891No.4約0.8
175
取扱い終了
10245907No.5約0.9
220
取扱い終了
10245925No.7約1.1
290
取扱い終了
10245934No.8約1.2
335
取扱い終了
38042812No.7約1.1
330
取扱い終了
38042846No.9約1.2
430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10245916No.61093484778491No.6 純綿水糸カード巻 シンワ測定 10934847純綿水糸カード巻シンワ測定1個
259
税込285
メーカー違いの相当品です
10245943No.101093487478495No.10 純綿水糸カード巻 シンワ測定 10934874純綿水糸カード巻シンワ測定1個
339
税込373
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 地球ゴマの紐
その他業種

地球ゴマの水糸が切れて代替品を探しておりましたが、適当なものがなく困っておりました。当商品を使用したところ糸の強さ、張りなどピッタリでした。

対象商品 : 38042837
2024-01-18
用途: 焼き豚に巻く
ミートショップ芳屋サービス業

いつも買っているところが終わってしまい、モノタロウさんに注文させてもらいました。直ぐに届き、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 38042785
2024-03-14
用途: 革手袋の修理
飲食業

革手袋のほつれを直すために購入。
強度も十分で、糸に摩擦力があるので、しっかりと縫い付けられる。

対象商品 : 38042803
2018-06-12
用途: 塗装時に
有限会社本田商店その他業種

セラック塗装のタンポを縛るために使っています。特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38042785
2017-09-28
用途: チャーシュー仕込み
株式会社 永孝飲食業

太さも程よく、チャーシューの肉を巻くには、重宝しました。

対象商品 : 38042821
2016-03-09
用途: 手芸用

以前、地元のDIY店で購入していた物との色合いが解らなかったので、2種類を購入しましたが、品物に間違いがなく発送も早く喜んでいます。(DIY店は高い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする