エコライト

エコライト - たくみエコライト - たくみエコライト - たくみエコライト - たくみエコライト - たくみエコライト - たくみ

繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸
よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm)
容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし
残量がよく見える透明硬質ケース
糸止め付、安全設計カッター付
使い分けができる3色バリエーション

仕様ハンディ硬質ケース入り材質パイレン糸内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
糸の太さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
糸の太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102462574555170約1.05蛍光イエロー
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
102462664556110約1.30蛍光イエロー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
102462754560170約1.05蛍光ピンク
850
549
604(税込)
当日出荷
102462844561110約1.30蛍光ピンク
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
102462934565170約1.05蛍光グリーン
850
取扱い終了
102463024566110約1.30蛍光グリーン
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする