L型クランプ

L型クランプ - アーム[作業工具]L型クランプ - アーム[作業工具]L型クランプ - アーム[作業工具]L型クランプ - アーム[作業工具]L型クランプ - アーム[作業工具]L型クランプ - アーム[作業工具]
(3件のレビュー)

キャップ:勾配があっても締め付けます。
中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!
保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)
ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。
グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。

用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
呼び寸法(mm)
A×B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249872LD-1001個1000.5100100×80
3,700
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10249881LD-1501個1500.5150150×80
4,210
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
10249897LD-2001個2000.6200200×80
4,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
10249906LD-2501個2500.6250250×80
5,630
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10249915LD-3001個3000.6300300×80
6,520
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
06893696LD-10001丁1000-1000-
16,570
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06893705LD-5001丁500-500-
8,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893714LD-6001丁600-600-
11,830
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06893723LD-8001丁800-800-
13,990
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06893705
2022-01-08
用途: 主に木工品作成時の接着作業
よろず請負

挟める寸法が大きなものが欲しかったので、ぴったりでした。

対象商品 : 10249872
2020-05-17
用途: 加工物の固定
ナデグコーポレーション製造業

何気ない所ですが、黄色い取っ手が四角でしっかりとした使用感があり、ほかのクランプより、こっちを選んでしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10249906
2017-02-15
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

すごく握りやすくていい感じです。これからドンドン使っていきたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする