(2件のレビュー)

本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。
使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。

JIS規格
JIS B4606
JQ0307055
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開き幅(mm)
くわえられる呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249985PW-AL25050(パイプ)40A、(継手)32A
5,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10249994PW-AL30060(パイプ)50A、(継手)40A
7,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10250003PW-AL35070(パイプ)50A、(継手)50A
8,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
10250012PW-AL45080(パイプ)65A、(継手)50A
13,140
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36721815PW-AL60090(パイプ)80A、(継手)65A
20,560
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249985
2019-02-14
用途: 重機車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が多い工具なので軽く
手にもフィットし大変満足している。

対象商品 : 10249985
2014-05-15
用途: 水道用

初めて使った。使い方悪いのかパイプ傷だらけ。今回は使い方わかっただけでも良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする