トーチバーナー

トーチバーナー - イワタニ
(13件のレビュー)

木炭着火専用トーチです。
強制気化機構(ペーパライザー)を採用し、使用中の安全性を高めました。

質量(g)135点火方式2アクション圧電点火方式内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
使用ガス
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10121806CB-TC-BN【本体・器具栓ツマミ】ABS樹脂、【バーナー火口】ステンレス160×40×66イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア1300約110(イワタニカセットガス使用時)
※気温20~25℃のとき、強火で継続使用したときの目安時間。
3,000
取扱い終了
32604661CB-TC-BX【本体・器具栓ツマミ】ABS樹脂、【バーナー火口】ステンレス、【火口内部】スチール178×40×70イワタニカセットガス、カセットガスジュニア、カセットガスパワーゴールド最大/1400100(連続使用の場合)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32604661
2016-10-13
用途: ペレットストーブの着火

着火材を使用してペレットに着火していましたが、現在はこれで着火しています。費用も安く簡単に着火できて便利です。

対象商品 : 32604661
2015-12-17
用途: さすがの岩谷産業
株式会社新井食品総本舗

具合よくバーナーの役目を果たしてくれています。

対象商品 : 32604661
2015-09-11
用途: バーベキューの炭の着火

ちょっと点火しにくいです。値段見合いかな。

対象商品 : 32604661
2013-07-07
用途: 金属の溶融

説明どおりの製品で満足しております。

対象商品 : 32604661
2013-06-12
用途: 日本製は信用できます。

ガスのロックがあると安心ですね。

対象商品 : 32604661
2012-11-12
用途: 機械修理など、その他色々・・
高木産業製造業

良いと思います。
写真で見るよりも、実物はしっかりした造り・品質だと思いました。
付属のガス缶に「Made in Japan」と書いてありましたが、トーチ本体には記載されてませんが、多分本体も「Made in Japan」と思われる品質です。
当方の場合、木炭着火には使ってませんが、機械の修理やメンテナンスで、熱する必要がある場合に使ってます。安心して使えるので、使用機会が少しずつ増えてます。
トーチバーナーは色々な種類がありますが、特に拘りがあるのでなければ、これを買っておいて問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32604661
2014-09-19
用途: 石油バーナーの予熱

ガスボンベ一本も使い切らないうちに点火できなくなった。
火花がまったく飛ばなくなっていた。やむなくライターで点火している。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 32604661
2012-12-18
用途: 防災グッズ

木炭と薪の火起こしのために購入しました。バーナーは強力で簡単に火が起こせます。岩谷だけでなく他のメーカーのカセットガスボンベで使用できるのが良い点です。使用した後はガスボンベからバーナーを取り外し保存しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
トーチとガス缶のセットとなりますか?
回答:
トーチとガス缶のセットとなります。
対象商品:
32604661
1が参考にしています
2011-10-31

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする