No.21 ハイス下穴錐

No.21 ハイス下穴錐 - 大西工業No.21 ハイス下穴錐 - 大西工業No.21 ハイス下穴錐 - 大西工業No.21 ハイス下穴錐 - 大西工業No.21 ハイス下穴錐 - 大西工業No.21 ハイス下穴錐 - 大西工業
(9件のレビュー)

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10251622021-030342115(下穴ドリル)3.0、(テーパー部分の先端サイズ)1.8、(木ねじサイズ)2.1~2.7
1,140
899
989(税込)
当日出荷
35800886021-040455130(下穴ドリル)4.0、(テーパー部分の先端サイズ)2.5、(木ねじサイズ)3.1~4.5
1,330
949
1,044(税込)
当日出荷
10251647021-050565135(下穴ドリル)5.0、(テーパー部分の先端サイズ)3.0、(木ねじサイズ)5.1~5.8
1,500
989
1,088(税込)
当日出荷
102516314455130(下穴ドリル)4.0、(テーパー部分の先端サイズ)2.5、(木ねじサイズ)3.1~4.5
1,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251622
2020-12-22
用途: DIY
製造業

DIYで使用してますが耐久性良く折れ難い感じです。

対象商品 : 10251622
2018-11-08
用途: 薄板の下穴開け
製造業

申し分ないです。安心のメイドインジャパンです。もう少し長いものも欲しくなりました。

対象商品 : 10251622
2017-03-20
用途: 棚の制作
農・林・水産業

結果として3本購入しました3本とも満足しています。

対象商品 : 35800886
2017-04-04
用途: ハードウッドの下穴作業
アトリエ リキ

二重螺旋で、食い込みがスムーズで下穴開けの作業効率が上がり使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10251622
2015-10-13
用途: もっこうさぎょうにしようする

きれあじがよきひじょういしようしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10251622
2015-09-21
用途: 細かい細工には欠かせない。

刃先を研いで使っていましたが、新品を使うと全く違います。安いし使える。

対象商品 : 10251622
2016-10-30
用途: 下穴の穴あけ
建設業・工事業

下穴の穴あけに購入しました。鉄鋼ドリルの3mmのキリと変わりませんでした。無いよりあった方がましという程度です。

対象商品 : 35800886
2014-08-19
用途: 木材の下穴開け

今までの木材の下穴錐は細いとすぐに折れ、太いと穴が大きくなり困っていましたが
細くてしっかりした下穴錐で喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする