曜日別特売

No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル

No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル - 大西工業No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル - 大西工業No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル - 大西工業No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル - 大西工業
(4件のレビュー)

No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。

仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10251902023-0301533
660
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
10251911023-035153.53.5
770
639
703(税込)
当日出荷
10251927023-0401544
860
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 大工工事の穴開け作業
あおぞら不動産株式会社不動産業

とてもよく切れるドリルでした。
これからも同じ物を使っていきたいです。

対象商品 : 10251902
2024-04-04
用途: キリが折れてしまったとき
建設業・工事業

細いので、たまに折れてしまうので、予備として購入しました。問題無く使えています。

対象商品 : 10251902
2017-08-17
用途: 皿取錐の取り替えに使用
手作り木工工房 shun製造業

長く切れ味も受続し使い心地も良く最高じゃないかな----

1が参考にしています
対象商品 : 10251902
2021-04-16
用途: 下穴用
その他業種

ホームセンターで探すのですがありませんので。
田舎に住んでいるのでホームセンターも数は無く
都会に出た時探すので無くて困っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする