曜日別特売

No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング

No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング - 大西工業
(6件のレビュー)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
溝長(mm)
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10251997020L-03075180408-06613
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10252006020L-03275180408-06703.2
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10252015020L-03575180408-06883.5
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10252024020L-03875180408-06963.8
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10252033020L-04075180408-07004
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10252042020L-04275180408-07184.2
2,680
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10252051020L-04575180408-07264.5
2,630
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10252067020L-04875180408-07344.8
2,940
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10252076020L-05075180408-07425
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10252085020L-055100180408-07515.5
3,220
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10252094020L-060100180408-07696
3,440
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10252103020L-065100180408-07776.5
3,840
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251997
2020-11-06
用途: エアコン工事

エアコンの配管の穴あけをする時に、裏に柱や筋交いが無いかを確認するのに使います。

2が参考にしています
対象商品 : 10252015
2020-12-14
用途: パーゴラ作製時の下穴加工

インパクトドライバーに脱着出来るので、作業スピードがあがります。

1が参考にしています
対象商品 : 10251997
2019-09-25
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

ロングのタイプのドリルで、シンニング加工により食い付きが良く、ドリルの寿命そこそこあるようです。充分に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 10252015
2018-09-06
用途: 奥の部材とか厚物に使用
イヨテック建設業・工事業

普通の短いキリでは届かないのでいつも助かってます。

対象商品 : 10252076
2016-07-26
用途: 深い位置での合わせ加工
農・林・水産業

一発で考えていた穴加工が出来て満足しています。

対象商品 : 10252015
2019-03-11
用途: 遊歩道での簡単椅子作りでの木の固定作業
市川工房その他業種

長いのに丈夫、木材伐採後の休憩用の簡単椅子作りの固定用として穴あけ+ねじくぎ固定としましたが、長いのに丈夫でした。短いタイプも購入しましたがそれはすぐに破損してしまいました。取り扱いか製品の問題かは不明です!?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする