曜日別特売

ゴムボーイ 7

ゴムボーイ 7 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 7 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 7 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 7 - Silky(ユーエム工業)
(2件のレビュー)

210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

用途仮枠大工、剪定内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
質量(g)
切り幅(mm)
刃わたり(mm)
目数(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35262324412-27細目収納時/495 使用時/435本体/235 鞘/1701.227014枚目/30
6,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35262315413-27荒目収納時/495 使用時/435本体/235 鞘/1701.32706枚目/30
6,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
10255271412-27細目収納時/495 使用時/435本体/235 鞘/1701.227014枚目/30
5,470
取扱い終了
10255314413-27荒目収納時/495 使用時/435本体/235 鞘/1701.32706枚目/30
5,470
取扱い終了
10255217411-21万能目収納時/435 使用時/375本体/200 鞘/1551.221010枚目/30
4,910
取扱い終了
10255226411-24万能目収納時/435 使用時/405本体/210 鞘/1551.324010枚目/30
5,190
取扱い終了
10255235411-27万能目収納時/495 使用時/435本体/235 鞘/1701.327010枚目/30
5,470
取扱い終了
10255244411-30万能目収納時/495 使用時/465本体/245 鞘/1701.330010枚目/30
5,740
取扱い終了
10255253412-21細目収納時/435 使用時/375本体/195 鞘/1551.121014枚目/30
4,910
取扱い終了
10255262412-24細目収納時/435 使用時/405本体/205 鞘/1551.224014枚目/30
5,190
取扱い終了
10255287412-30細目収納時/495 使用時/465本体/240 鞘/1701.230014枚目/30
5,740
取扱い終了
10255296413-21荒目収納時/435 使用時/375本体/205 鞘/1551.32107枚目/30
4,910
取扱い終了
10255305413-24荒目収納時/435 使用時/405本体/210 鞘/1551.32407枚目/30
5,190
取扱い終了
10255323413-30荒目収納時/495 使用時/465本体/245 鞘/1701.33006枚目/30
5,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10255271412-2735262324412-27412-27 ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業) 35262324ゴムボーイ 7Silky(ユーエム工業)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
10255314413-2735262315413-27413-27 ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業) 35262315ゴムボーイ 7Silky(ユーエム工業)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255323
2012-03-26
用途: 果樹園の剪定作業
農・林・水産業

切れ味が良い。
同社折り込みノコの替刃が共通で使えるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10255314
2009-10-30
用途: 樹木の剪定
建設業・工事業

替刃もやすいし最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする