フジマック
ワンタッチペアーカプラ
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質
鉄、真鍮、ゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
タイプ
固定タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
機能
空気の流れを簡単に2分割
分岐数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10244227
D-201 PO-1
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください