エアダスター 3倍たつまきくん

エアダスター 3倍たつまきくん - フジマック
(14件のレビュー)

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。

接続口常圧用カプラノズル口径(Φmm)15ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244272F-115 MD-100XT
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244272
2021-02-02
用途: 機械のメンテナンス
宇野鐵工所製造業

他の商品をいろいろ使用していますが、大風量で吹き出すので作業などに役に立っています

2が参考にしています
対象商品 : 10244272
2019-10-01
用途: 鉄骨塗装作業前の清掃時などに使用
株式会社遠藤鉄工所

溶接面のかす落としをしてきれいな塗装をするときによく使用します。きれいな断面だと、塗料がきれいにのるので重宝しています。
又、工場内の清掃にもよく利用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10244272
2019-08-29
用途: サイディング施工時、切断面の切り粉の除去
建設業・工事業

以前使用していたものよりも、風量が有りストレス無く使用出来る。

対象商品 : 10244272
2018-04-19
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

吹き出す力がたいへん強くて機械掃除の時にも活躍しています。

対象商品 : 10244272
2017-11-03
用途: 水切り乾燥に使います。
石田電化工業株式会社製造業

ノズルの先を、縦に少し楕円にすれば、もっと幅広く使用できると思います。

対象商品 : 10244272
2016-05-08
用途: 清掃作業

十分な風量で、満足です。

対象商品 : 10244272
2020-06-09
用途: ゴミ除去
有限会社 石井製作所

先端部と本体が一瞬でねじ山しにます。一体のがいいです。

対象商品 : 10244272
2016-06-21
用途: コンクリート掃除
株式会社堀内土木

名前負けしてますね。勢いがなかったです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする