Pro-Auto
3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(ミリ)
複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
53
寸法D2(mm)
20.3
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法・サイズ(mm)
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法・サイズ(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10122707
3819
81
10
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10122716
3820
83
11
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10122734
3822
86
13
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122743
3823
91
14
21
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122752
3824
93
15
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122761
3825
94
16
23
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122777
3826
102
17
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122786
3827
102
18
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122795
3828
106
19
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10122725
3821
86
12
19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください