Pro-Auto
3/8"DR.TSビットソケット
いじり止め対応穴付き。
欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)
9.5
先端形状
いじり止め穴付きTSビットソケット
全長(mm)
48
寸法D(mm)
17.8
ビット寸法(mm)
22
内容量
1個
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
TS10
TS15
TS20
TS25
TS27
TS30
TS40
TS45
TS50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10123023
TS-3810
TS10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10123032
TS-3815
TS15
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10123041
TS-3820
TS20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
10123057
TS-3825
TS25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10123066
TS-3827
TS27
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
10123075
TS-3830
TS30
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10123084
TS-3840
TS40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10123093
TS-3845
TS45
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10123102
TS-3850
TS50
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください