アルミ台付スコヤ

アルミ台付スコヤ - シンワ測定

木工用に適したスコヤです。
サイズが20cm~1mまで各種揃っています。
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。

材質
台/アルミ
竿/ステンレスSUS420J2
角度精度(mm)
500まで/±0.1/100
501以上/±0.1/200
用途直角の検査・ケガキに。竿幅(mm)40台の厚さ(mm)30台の幅(mm)40
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
全9種類を絞り込む
竿長(mm)
呼び寸法(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
竿長(mm)
竿厚さ(mm)
台の長さ(mm)
呼び寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1070418160cm1個6001.53006001015
10,850
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1024050190cm1個9002.04509001395
14,040
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
102405171m1個10002.045010001404
16,190
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
2092830574117(校正証明:一般)1セット6001.53006001015
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092831474119(校正証明:一般)1セット90024509001395
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092833074120(校正証明:一般)1セット1000245010001404
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581054590cm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個9002.04509001395
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
558105541m(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個10002.045010001404
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
5581056360cm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個6001.53006001015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5581054590cm(校正書・トレーサビリティ体系図付)2092831474119(校正証明:一般)90cm(校正書・トレーサビリティ体系図付) アルミ台付スコヤ シンワ測定 20928314アルミ台付スコヤシンワ測定1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
558105541m(校正書・トレーサビリティ体系図付)2092833074120(校正証明:一般)1m(校正書・トレーサビリティ体系図付) アルミ台付スコヤ シンワ測定 20928330アルミ台付スコヤシンワ測定1セット
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5581056360cm(校正書・トレーサビリティ体系図付)2092830574117(校正証明:一般)60cm(校正書・トレーサビリティ体系図付) アルミ台付スコヤ シンワ測定 20928305アルミ台付スコヤシンワ測定1セット
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする