曜日別特売

普及ノギス 20cm

普及ノギス 20cm - シンワ測定
(1件のレビュー)

最も一般的に使われているノギスです。

器差(mm)
測定長50mm以下 ±0.05
測定長50を超え100以下 ±0.06
測定長100を超え200以下 ±0.07
測定長200を超え300以下 ±0.08
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質ステンレスSUS420J2質量(g)180測定範囲(mm)0.05~200寸法d(mm)50寸法a(mm)300寸法e(mm)54最小読取値(mm)0.05寸法b(mm)110寸法c(mm)19寸法f(mm)16デプスバー(有・無)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1024035219912
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10240352
2012-03-08
用途: 自転車の整備
建設業・工事業

普通のノギスです。普通に使えます。余分な機能が無いので使いやすいと思います。
商品の作り、精度も悪くないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
JISマークは付いていますか?
回答:
JISマークは付いておりません。
対象商品:
10240352
2011-10-31

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする